画像準備中

ニッケルカドミウム蓄電池

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20758756 品番 NDC-2418
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。

仕様【標準充電容量】1/40CmA 型式NDC-2418 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0〜45 公称電圧(V)24 公称容量(mAh)1800/5HR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする