TOA
TOAの 火災警報器(火災報知器)
TOAの 防災システム用
ニッケルカドミウム蓄電池
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20758765
品番
NDC-2435
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥77,968
販売価格(税別)
¥
70,880
バスケットに入れる
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様
【標準充電容量】1/40CmA
型式
NDC-2435
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
0〜45
公称電圧(V)
24
公称容量(mAh)
3500/5HR