デュアルパワーアンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758790 品番P-60D
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

定格出力60 W+60 W(8 Ω負荷)、90 W+90 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのデュアルパワーアンプです。

付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具×2、金具取付ねじ×8、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370(定格出力時、4Ω+4Ω)、150(電気用品安全法による) 定格出力(W)2チャンネル:90+90(4Ω/1kHz)、60+60(8Ω/1kHz)、BTL:180(8Ω/1kHz)2Pねじ式ターミナル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×375 冷却方式自然空冷 周波数特性20Hz〜20kHz(+0dB、-1dB)8Ω 入力感度0dB※±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大) 入力インピーダンス10kΩXLR-3-31相当品ホーンジャック電子平衡型/不平衡型切換・RCAピンジャック不平衡型 保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度 S/N比100dB以上(20Hz〜20kHz)入力レベル調節ツマミ最大 歪率(%)0.05(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz〜20kHz)(全高調波)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする