画像準備中

デュアルパワーアンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758817 品番P-80DH
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。

付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)17 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による) 定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456 冷却方式自然空冷 周波数特性70Hz〜20kHz(+0dB、-3dB) 入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大) 入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック 保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上) S/N比115dB(20Hz〜20kHz)、120dB(JIS-A) 歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz〜16kHz)(全高調波)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする