防滴形天井埋込スピーカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758896 品番PC-3WR-L
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。V字バネ方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境(トイレ、洗面所、プールの更衣室等)に設置することができます。

材質枠、ボディー:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:ステンレス 寸法(mm)Φ180×120(D) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-10〜+50 周波数特性180〜20000Hz 取付穴径(Φmm)150(最大50の厚さの天井材に対応することができます) 音圧レベル(dB)出力88(1W/1m) スピーカー8cmコーン型(防滴型) 定格入力(W)3 インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする