付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)
質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル)
使用温度範囲(℃)-10〜50
周波数特性160Hz〜16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8〜Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75〜1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
防水性IPX4(天井(水平部)施工時)
音響パワーレベル(dB)96(1W)