ノック式エナージェル 0.7mm

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20758998 品番 BL77-B
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄 質量(g)13 本体寸法(mm)16×11×147 インク色 シリーズエナージェル 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 インクエナージェルインキ 入数1本 グリーン購入法適合 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
事務所はこれしかありません。
有限会社 大川運輸 様

事務所で書きやすく。すべりが滑らかでしかも濃く書けます。
ただ、替え芯を何回かすると、ねじ部が割れてしまうのが残念。
でも、他の品に帰るつもりはありません。

2025-07-27
用途:
仕事で
ヴィレッジGOLF 大分高城店 様

今までで最高の書きやすさです。青・赤も使用してます

対象商品:
20758982
2024-07-25
用途:
宛名書き
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

宛名書きに、最高です。
濃く、はっきり書きたいときには、これですね。

対象商品:
20758982
2022-03-15
用途:
急に文字を書きとめておく
卸売・小売業

電話などで急に無い様を、書き留めておく場合に
滑らかな描き心地でストレスなく書くことが出来ます。

対象商品:
20758982
2020-12-28
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

文字を書いてすぐにFAXを送ることがあるので、他のジェルインクより速乾なので使い勝手がよい。

対象商品:
20759007
2020-12-11
用途:
事務仕事
サービス業

乾きが早く、滑らかな書き心地です。青色はホームセンターや書店にない場合が多いので、購入出来て助かりました。

対象商品:
20758982
2019-01-12
用途:
筆記用
製造業

0.5を使っていたのを、家族が使用して0.7のが欲しいとせがまれ購入。
仕事でかなり量を書く為、書き味軽さが良い様です。

対象商品:
20758982
2017-04-29
用途:
書類作成
イーエスジャパン株式会社 様 (建設業・工事業)

いろんなペンを使ってみましたがとっても書きやすいペンです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする