曜日別特売
PD-1130 パワーディストリビュータ TOA 20759009

パワーディストリビュータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759009品番PD-1130
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ラック内の機器の電源を同時にON,OFFする電源分配器です。
また、外部機器からのリモート制御や増設が可能です。

仕様【ACコンセント】連動(SWITCHED):A系統×6個B系統×6個、サーキットブレーカー(30A)付、【リモート端子】入力:外部メイク接点により電源入、出力:無電圧メイク接点(接点容量DC30V2A)、【非常用入力端子】外部DC24Vブレイク(出荷時)、外部DC24Vメイク内部スイッチ切換、外部無電圧メイク内部スイッチ切換、非常信号入力によりA・B系統のACコンセント出力断材質フロントパネル:黒色アルマイト質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7定格電流(A)最大15(コンセント1個当り)、15(1系統当り)、5(非連動(UNSWITCHED)合計)、30(全コンセント合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×44×293.8遅延時間電源スイッチON時の電源供給:A系統0秒、B系統約2秒、リモート出力約4秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする