パワーディストリビュータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759018 品番PD-150
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

EIA規格に適合するラックタイプの1サイズのユニットで、多数の音響・映像機器、楽器を使用する場合便利な電源分配器で、ブロックごとの出力遅延回路を内蔵しています。
被リモ-トコントロ-ル機能をもっていますので外部からの制御が可能です。

付属品ラック取付ねじ×4 仕様【リモート入力】無電圧メイク接点開放電圧:DC12V、短絡電流:0.8mA、M4ねじ端子バリアー間隔8.5mm 材質パネル:アルミアルマイト染色黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)2.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×240 遅延時間電源スイッチON時の電源供給:A系統0秒B系統約6秒、電源スイッチOFF時の供給電源の停止順序:B系統0秒A系統約6秒 最大出力電力(W)1500(総合計)、A系統:1000×8アウトレット、B系統:1000×4アウトレット、スイッチ非連動:1000×1アウトレット(前面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする