エナージェルリフィル 0.7mm

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20759025 品番 XLR7-B
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

インク色 商品タイプリフィル 先端ボール径(mm)0.7 材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス 適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ インクエナージェルインキ 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
添削

鮮やかな色で、とても見やすいと思います、もう少し容量があればよいかも。

対象商品:
20759025
2025-04-26
用途:
採点での使用
教育・研究機関

替えのインクがなく、探していたところ、モノタロウさんにありまして本体を無駄にする事がなくなりました。

対象商品:
20759016
2024-07-26
用途:
書類のサイン
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

良いと思います。
あて名書きに、良く使います。

濃くて、少し太くて、文字がすれにくい。
乾きが早い。
なかなか良いですよ。

0.4と、0.7をセットで持つことを勧めます。

対象商品:
20759016
2024-02-01
用途:
日常の業務にて
卸売・小売業

とにかく一番書きやすいので、いつもこのぺんてるエナージルを使ってます。とくにこの0.7ミリは使いやすくて書き心地良いです。インクはあるのに書いていて途中で書けないようなトラブルやストレスも無いです。替芯のコストパフォーマンスにも優れているので、おすすめの商品です。

対象商品:
20759016
2022-09-15
用途:
メモ書き時
製造業

力を入れなくても滑らかにスラスラ書け、非常に使いやすい。

対象商品:
20759025
2022-03-21
用途:
産経新聞日曜版の「間違いさがし」
建設業・工事業

エナージェルリフィルは書きやすいので、とても気に入っています。インクが無くなっても勿体ないので本体は捨てずに替え芯を購入しています。

対象商品:
20759025
2022-03-18
用途:
作業内容の補足説明
藤村工業所 様 (農・林・水産業)

他の色と同じでなめらかな使い心地に鮮やかな赤が気に入りました

対象商品:
20759025
2019-10-17
用途:
事務仕事のチェック時
卸売・小売業

色も鮮明でいつまで経っても綺麗なまんまで 私は、左利きで ボールペンは刺さったりして 書き辛い事がありますが、これは、そういう事が全くなくて 快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする