スピーカ取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759140 品番SP-301
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ホーンスピーカー等を壁面に取付ける金具です。
※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具の補強を行ってください。
また、定期的に本体、取付金具にガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。

仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス 適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有するホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等(別売) セット内容取付金具本体×1、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット)×各一式 質量(g)910(本体のみ) 耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする