スピーカー取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759158 品番SP-420
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

コンパクトスピ-カBS-1020W専用の壁・天井埋め込み用の金具です。
石膏ボ-ド、合板などの材質に簡単に取付けることができます。
天井・壁に175×260(公差±3)の穴をあけてください。

付属品スピーカー保持金具用ねじ×2、スピーカー保持金具用平座金×2、スピーカー固定用ねじ×2、スピーカー固定用平座金×2、スピーカー取付金具固定用蝶ボルト×6(本体にねじこんでいます) 材質本体ベース金具:表面処理鋼板t2.0白(マンセルN9.5近似色)塗装、シャフト部:圧延鋼板t0.5ニッケルめっき、スピーカー保持金具:圧延鋼板t2.0ニッケルめっき 適合板厚(mm)ボード:5〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする