曜日別特売
SR-C15B ラインアレイSPサブウーハー TOA 20759219

ラインアレイSPサブウーハー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759219品番SR-C15B
参考基準価格(税別)¥302,500販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ラインアレイスピーカーSR-C8L,SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。

付属品連結ボルト(M8)×4材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)41形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする