付属品連結用ボルト(M8)×4
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)17
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×293×296
周波数特性65Hz〜20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)
スピーカー低域:20cmコーン型、高域:波面制御ホーン110°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
指向角(°)水平:110、垂直:5
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)