ラインアレイスピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 スピーカー低域:20cmコーン型、高域:波面制御ホーン110°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2 注文コード20759264 品番SR-C8S
参考基準価格(税別)¥302,500 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は材質・スピーカーなど4種類から選べます 他の種類を見る

同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。

付属品連結用ボルト(M8)×4 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×293×294 周波数特性65Hz〜20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時) スピーカー低域:20cmコーン型、高域:波面制御ホーン110°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2 指向角(°)水平:110、垂直:15 インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時) 許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする