TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
スピーカー連結金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20759350
品番
SR-EP3
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
直線タイプのラインアレイスピーカーを連結するための金具です。
付属品
スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×8
仕様
【連結スピーカー台数】2台まで
適合
【スピーカー】SR-H3L、SR-H2L
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×720×11.5