TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
連結金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20759359
品番
SR-EP4
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを連結するための金具です。
2枚1組です。
付属品
スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×16
仕様
【連結スピーカー台数】最大3台(SR-EP4を2組使用した場合)
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
1.1(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×2.3