TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
連結金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20759368
品番
SR-EP4WP
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーSR-S4LWP、SR-S4SWPを連結するための金具です。
2枚1組です。
仕様
【連結スピーカー台数】最大3台(SR-EP4WPを2組使用した場合)
材質
ステンレス
質量(g)
880
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×4