スピーカーシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759377 品番SR-F04
参考基準価格(税別)¥151,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。

仕様【システム形式】2ウェイ/パッシブ型/バスレフ型 材質エンクロージャ:バーチ合板黒(マンセルN1.0近似色)ポリウレア・コーティング、グリル:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)4分艶塗装 質量(kg)5.8 周波数(kHz)3(クロスオーバー周波数) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×400×177 周波数特性80Hz〜20kHz 音圧レベル(dB)出力88(1W/1m) スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:コンプレッションドライバー+定指向性ホーン 指向角(°)70(円錐形) コネクタノイトリックNL4MP×2、M4ねじ端子バリアー間隔11mm インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)80(連続ピンクノイズ)、240(連続プログラム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする