スピーカーシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759404 品番SR-F09
参考基準価格(税別)¥348,500 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

移動用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。

材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)35 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364 周波数特性70Hz〜20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) スピーカー低域:30cmコーン型、高域:定指向性ホーン60°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200 入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする