ラインアレイスピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20759456 品番 SR-H2L
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することにより線音源を構成するラインアレイスピーカーです。別売のマッチングトランスMT-S0301を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。

材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装 質量(kg)4.4 形式エンクロージャ:バスレフ型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×668.4×115 周波数特性80Hz〜18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子着脱式ねじ端子 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m換算/測定距離4m) スピーカー7cmコーン型×9 指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする