材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装
質量(kg)7.9
形式エンクロージャ:バスレフ型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×1177.2×157
周波数特性90Hz〜17kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子着脱式ねじ端子
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m換算/測定距離8m)
スピーカー7cmコーン型×16
指向角(°)水平:90、垂直:20
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:360