サブウーハシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インピーダンス(Ω)8 注文コード20759499 品番SR-L05
参考基準価格(税別)¥273,500 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はインピーダンスなど2種類から選べます 他の種類を見る

移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。

材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)36 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×629×502 周波数特性35Hz〜1kHz 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m) スピーカー38cmコーン型 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150 入力コネクタノイトリックNL4MPおよびM5ねじ端子バリアー間隔12.2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする