材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)67
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)829×629×606
周波数特性35Hz〜1kHz
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型×2
インピーダンス(Ω)4
許容入力(W)連続プログラム:900、連続ピンクノイズ:300
入力コネクタノイトリックNL4MPおよびM4ねじ端子バリアー間隔10mm