スーパウーハ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759517 品番SR-L1B
参考基準価格(税別)¥624,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。

材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)77 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×631×607 周波数特性35Hz〜1kHz 音圧レベル(dB)出力96(0.5W×2/1m) スピーカー38cmコーン型×2 インピーダンス(Ω)8×2 許容入力(W)連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2 入力コネクタノイトリックNL4MPR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする