スピーカシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759535 品番SR-M05R
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。

材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)17.8 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×274×404 周波数特性60Hz〜18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)出力99(1W/1m) スピーカー低域用:25cmコーン型、高域用:定指向性ホーン40°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする