付属品プレート取付ボルト(六角ボルトM10×20、平座金、バネ座金)×16、固定プレート×4、チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2
仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15BX(別売)は3台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15BX(別売)は2台として計算する)
適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)21(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)547×131.1×690