付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10〜50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず)
周波数特性70Hz〜20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)94(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)