付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303
周波数特性70Hz〜20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:10
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)