TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの 拡声器スピーカー
スピーカースタンドアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20759675
品番
SR-SA3
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4
適合
【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×385×69
適合スタンド
ST-34B(別売)