TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
スピーカー壁チルト金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20759727
品番
SR-TB3
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーを壁に垂直に取り付けるための金具です。スピーカーの下向き角度を0°から5°、水平方向に15°まで調節することができます。
付属品
金具組立ねじ(六角ボルトM6×16(座金付き))×10、スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4
適合
【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×296×50
構成部品
スピーカー側金具×1、壁側金具A×1、壁側金具B×1、ジョイント金具×1