スピーカセレクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759806 品番SS-2005
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

PAアンプTA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R専用の5局増設用スピーカーセレクターです。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。

仕様【スピーカー制御】5系統(リレー装着済) 材質前面パネル:アルミメタリックグレー、ケース:プレコート鋼板メタリックグレー 質量(kg)2.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×60×270 機能個別/グループ放送一斉放送可、増設機能(4台まで増設可)、通信/単独モード切換可 端子台アンプ、スピーカー部:M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm、通信部:M3ねじ端子バリアー間隔8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする