付属品スピーカー取付金具×2、スピーカー取付ボルト×4
材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装
質量(kg)11(取付金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5(パッシブネットワーク)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×310×200
周波数特性100Hz〜20kHz
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)
スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:60°(水平)×60°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180