コラムスピーカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20760007 品番 TZ-205
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。

付属品取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式 その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装 質量(kg)5.1(本体のみ)、5.7(取付金具含む) 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数特性150〜10000Hz 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m換算値) スピーカー12cmコーン型×4 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上25°未満Q=25、25°以上40°未満Q=15、40°以上55°未満Q=10、55°以上70°未満Q=5、70°以上90°以下Q=3)(垂直:0°以上5°未満Q=25、5°以上10°未満Q=10、10°以上15°未満Q=5、15°以上30°未満Q=1、30°以上90°以下Q=0.3) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W) 防水性IPX3 音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする