付属品本体取付金具×2、本体取付ねじ×6、AMループアンテナ×1、FMフィーダーアンテナ×1
仕様【メモリー局数】AM/FM各5局
材質パネル:ABS樹脂クールグレー(マンセル6.3Y8.9/0.4近似色)塗装
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10〜40
電源(V)DC16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×107.4
消費電流(mA)50以下
受信周波数AM:522kHz〜1629kHz(9kHzステップ)、FM:76MHz〜108MHz(100kHzステップ)
受信方式スーパーヘテロダイン方式
音声出力-15dB(※1)(負荷抵抗22kΩ)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)