ワイヤレスマイク ハンド型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760120 品番WM-1270
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130〜142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。

付属品マイクホルダー(Φ30〜Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1 仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs 材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装 質量(g)335(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 マイクロホン単一指向性ダイナミック型 周波数特性80Hz〜15kHz 使用電池単3形乾電池R6PU(1個) 電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※ アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて) 送信周波数(MHz)806.125〜809.750(30波のうち1波) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E 定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする