WM-D1260 デジタルワイヤレスマイク TOA 20760138

デジタルワイヤレスマイク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20760138品番WM-D1260
参考基準価格(税別)¥95,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中から任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。マイクユニットにダイナミック型を採用し、量感ある力強い音質を実現しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。

付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】136dBSPL(マイク感度:L)/126dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】40dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)290(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性ダイナミック型周波数特性80Hz~12kHz使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする