付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、収納ケース×1
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】120dBSPL(マイク感度:L)/110dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)
材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN1.5近似色)塗装
色黒
質量(g)110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜40
マイクロホン単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
周波数特性100Hz〜12kHz
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)
歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)
電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時
送信周波数(MHz)806.125〜809.750(30波のうち1波)
変調方式FSK方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F1E/F1D
定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)
使用湿度範囲(%RH)30〜85(ただし結露のないこと)