TOA
TOAの 収納家具
TOAの 本棚・ラック
木製ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20760165
品番
WR-012EB
参考基準価格(税別)
¥125,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
EIA規格に適合する、ガラス扉付木製ラックです。基準サイズユニット(44.5 mm)を12サイズ分取付けることができます。ガラス扉は、左右それぞれ270°まで開くことができます。
付属品
キャスター(ストッパー無し)×2、キャスター(ストッパー有り)×2、キー×2、3U中継用パネル×1、本体組立ねじ×一式
材質
表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付)
質量(kg)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
553×646×615
静止耐荷重(kg)
25以下(各ラックマウント機器)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×473×534
総耐荷重(kg)
80以下
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。