木製ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760226 品番WR-030EB
参考基準価格(税別)¥423,500 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

EIA規格に適合する、ガラス扉付木製ラックです。基準サイズユニット(44.5 mm)を水平操作部7サイズ、下部は30サイズ分*取付けることができます。ガラス扉は、左右それぞれ270°まで開くことができます。

付属品キャスター(ストッパー無し)(※2)×3、キャスター(ストッパー有り)(※2)×2、キー×2、3U中継用パネル×1、本体組立ねじ×一式 材質表面(水平操作部以外):コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、水平操作部:メラミン化粧板黒、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付) 質量(kg)52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1049×1000×700 静止耐荷重(kg)25以下(各ラックマウント機器) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×506×667.5(下部(※1)/×2)、490×311.5(水平操作部) 総耐荷重(kg)160以下
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする