TOA
TOAの 収納家具
TOAの 本棚・ラック
木製ラック用棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20760235
品番
WR-T012B
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
付属品
棚受ダボ×4
材質
木製コート紙黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
489×15×405
静止耐荷重(kg)
25以下
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。