付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時:メイク出力
材質本体:ABS樹脂ダークシルバー
質量(g)270(ACアダプターを含まず)
使用温度範囲(℃)-10〜40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性【総合】150Hz〜6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz〜7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)
受信周波数322.025〜322.150MHz、322.250〜322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7.0kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω不平衡ホーンジャック
受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF
電波型式F3E