ワイヤレスチューナーユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760339 品番WTU-D1810
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスチューナーWT-D1812,WT-D1814専用のプラグイン型ダイバシティチューナーユニットです。チューナーパネル設定スイッチの操作による30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定により、15チャンネル同時使用の他、近接エリア間での同一チャンネルの使用にも対応しています。

付属品カラーマーク(15種類)×1 仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換 材質表面処理鋼板 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)DC10 出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6(ハーネス部を除く) 消費電流(mA)100以下 S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1) 歪率(%)0.5以下 受信周波数806.125〜809.750MHz(30波のうち1波) 受信方式スーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力) 受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部) 使用湿度範囲(%RH)30〜85(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする