コネクタプレート メタコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760375 品番YM-21M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
付属品プレート取付用ねじ×2、取付金具取付用ねじ×2 材質プレート:アルミ軽合金ヘアライン、コネクター/キャップ:ニッケルめっき 質量(g)100 形式フルカラ-タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×26 コネクタΦ213Pメタルコンセント(BTS21R3A) 適合プラグΦ213Pプラグ(BTS21P3B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする