フレキシブルシャフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760384 品番YM-121
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

キャノンタイプのハンド型マイクロホン(コード付)と卓上マイクロホンスタンドを本器に取付けることで、フレキシブルタイプの卓上型マイクロホンとしてご使用になれます。

仕様シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装 適合【マイク】DM-1200、DM-1300、DM-1500 質量(g)295 耐荷重(g)350 適合スタンドST-73A※

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする