コラムスピーカー取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760479 品番YS-301
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コラムスピ-カを屋外や体育館の壁などに取付けるための金具です。取付面とスピ-カの角度を調節することができます。

適合機種TZ-105、TZ-205、TZ-301 材質圧延鋼板メタリックグレー 角度調整範囲TZ-105:O°〜29°、TZ-205:0°〜18°、TZ-301:0°〜9° 構成部品取付金具A×2、取付金具B×2、取付金具C×2、取付パッキン×2、六角ボルト(8×18)×6、座金×8、ナット×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする