ソフトエアーホースリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20761486 品番PSA-R6530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

たくさんの便利機能を備えたエアーホースリールの決定版!優れた柔軟性の特殊PVCエアーホースだから柔らかい!!

材質ホース:特殊PVC、継手:鋼鉄(クロムメッキ)、ホースリール本体:スチール 質量(kg)約6.9 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355 ホース長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする