EC-V-03 エヴァポクーラー ETG 20761590 EC-V-03 エヴァポクーラー ETG 20761590 EC-V-03 エヴァポクーラー ETG 20761590 EC-V-03 エヴァポクーラー ETG 20761590 EC-V-03 エヴァポクーラー ETG 20761590 EC-V-03 エヴァポクーラー ETG 20761590

エヴァポクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20761590 品番EC-V-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夏場の作業環境改善に役立つ画期的な屋外用ミストクーラーです。
微細なミストを発生させ、気化熱効果で温度を下げます。
ミストの量を調節でき、様々な状況に応じて最適な冷風を送ることが可能です。
除菌や加湿を行うこともできます。

用途フォークリフト、ミニ建機、ゴルフカート等運転時の熱中症対策に! 付属品ファン2個 仕様ミスト噴霧量:調節可能(0〜4L/時)、風速:3段切替え 寸法(mm)220×160×165 質量(kg)2.5(ファン除く) 消費電力(W)65 電源(DC-V)12 冷却能力(kW)0.68(2ノズル使用、水消費量:1L/時) ノズルタイプ2流体

商品説明動画

エヴァポ・クーラー ミスト量調整・ファン風速調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする