※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-F-PP-11/2 オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20761843 OZ-F-PP-11/2 オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20761843

オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20761843 品番 OZ-F-PP-11/2
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法D(Φmm)53 寸法E(Φmm)33 寸法H(mm)85 寸法K(Φmm)60 寸法M(mm)1-1/2B 寸法h1(mm)43 寸法h2(mm)30 呼び径(mm)40 呼び径(inch)1-1/2 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式 用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(R)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20761852
2018-08-15
用途:
農作業
農・林・水産業

今のところ問題なく使用してます。近所で売ってないので助かります。

対象商品:
20761825
2018-03-15
用途:
機械のメンテナンス

以前も使っていたので今回も特に問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする