※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-E-PP-3 ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20761922 OZ-E-PP-3 ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 20761922

ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20761922 品番 OZ-E-PP-3
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法D(Φmm)92 寸法E(Φmm)71 寸法F(Φmm)60 寸法G(Φmm)75 寸法H(mm)172 寸法I(Φmm)79 寸法J(Φmm)98 寸法h1(mm)102 寸法h2(mm)50 呼び径(mm)80 呼び径(inch)3 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式 用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20761922
2024-12-12
用途:
ホースの接続
大角水産 様 (農・林・水産業)

オスの方は問題ないが、メスの方レバーが電食して、折れるレバーだけ売って欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする